Beli silicone lubricant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Weston Silicone Lubricant (Pelumas Silikon)
    Mulai

    Rp61.900

    Weston Silicone Lubricant (Pelumas Silikon)
    Deskripsi:
    Weston Silicone Lubricant adalah pelumas serba guna untuk perawatan, pembongkaran, pemasangan mesin-mesin. Melindungi dari karat untuk semua suku cadang dari logam pada waktu pengiriman, penyimpanan, atau di lingkungan yang agresive akan kimia. Dapat menghilangkan embun air, pelumasan untuk tool, rantai, joints, springs, dll.
    atribut:
    • Size (ml): 250
  2. STP Silicone Spray (Pelumas Silikon)
    Mulai

    Rp48.900

    STP Silicone Spray (Pelumas Silikon)
    Deskripsi:
    STP® Silicone Spray adalah spray silikon multiguna dengan formula non-korosif yang memberikan lapisan tipis, tahan lama, tidak berbau serta melumasi. Sehingga dapat melindungi serta menghilangkan bunyi derit yang disebabkan oleh gesekan. STP® Silicone Spray sangat direkomendasikan untuk melindungi permukaan material karet, plastik, logam, vinil, metal, serta dapat juga diaplikasikan untuk permukaan kaca. Spray silikon multiguna dengan cairan bening, tidak bernoda serta berbau tahan terhadap kelembaban, mengurangi gesekan, mengurangi keausan serta mengurangi kebisingan
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  3. WD-40 Specialist Food Grade Silicone (Pelumas Mesin Food Grade)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp209.900

    WD-40 Specialist Food Grade Silicone (Pelumas Mesin Food Grade)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Food Grade SiliconePELUMAS BERKUALITAS FOOD GRADEFungsi:Di rancang secara khusus untuk industri aplikasi penanganan & pengolahan makanan. Produk ini melumasi dan melindungi tanpa meninggalkan noda. Mencegah terjadinya lekatan pada aplikasi metal ke non metal. Membentuk lapisan pelumasan yang tidak berbau, berwarna, di permukaan seperti plastik, karet, logam, kaca, kayu, dll.- Telah bersertifikat NSF: Registrasi H1 dan H2- Rancangan khusus untuk industri penanganan & pengolahan makanan- Membentuk lapisan pelumasan yang tanpa warna, bau, dan tidak meninggalkan nodaPenggunaan Aplikasi:- Konveyor Belt- Mesin Pembotolan- Rak Makanan- Bantalan Karet & Segel- Vending Machine- Dll
    atribut:
    • Volume (ml): 360
    • Appearance: Colorless liquid
    • Odor: Mild Petroleum/Solvent odor
    • Flammability (solid, gas): Flammable Aerosol
    • Boiling Point/Range (°C): 98-104 (208-219°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
    • Flash Point (°C): -8 (18°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
  4. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)
    Rating:
    100% of 100
    (79)
    Mulai

    Rp7.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  5. Hanna Instruments Syringe with Luer Lock
    Mulai

    Rp249.900

    Hanna Instruments Syringe with Luer Lock
    atribut:
    • Capacity (ml): 10
  6. Vention Kabel HDMI Male to Male Braided 4K for TV Projector
    Mulai

    Rp129.900

    Vention Kabel HDMI Male to Male Braided 4K for TV Projector
    atribut:
    • AWG: 30AWG
    • Length (m): 5
    • Connector Shell: Zinc Alloy
    • Connector Interface: Standard HDMI Male to Male
    • Connector Material: Gold-plated
  7. Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Deskripsi:
    Giving you a cost-saving A3 printer that does more for your business, Epson EcoTank L15150 has an ultra-high page yield of up to 7,500 pages in black and 6,000 pages in colour. Paired with the new EcoTank pigment ink, DURABrite ET INK delivers prints that are sharp, clear and water-resistant, even in barcode mode. Enhance your productivity as Epson Heat-Free Technology enables high speed printing with lower power consumption. Get more for less, right down to the details.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 515x500x350
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
    • Sensor Type: CIS
    • Maximum Copy Size: A3 / Ledger
    • Color Bit Depth: 48-bit input, 24-bit output
    • Grayscale Bit Depth: 16-bit input, 8-bit output
    • Maximum Print Resolution (dpi): 4800x2400
    • Maximum Scan Area (mm): 297x431.8
    • Nozzle Configuration: 800 x 1 nozzles Black, 256 x 1 nozzles per colour (Cyan, Magenta, Yellow)
    • Operating Power (W): 19
    • Output Capacity: 125 sheets for A4 Plain paper (80 g/m²), 20 sheets for Premium Glossy Photo Paper
    • Power Off (W): 0.2
    • Print Method: PrecisionCore™Printhead
    • Sleep Power (W): 0.8
    • Standby Power (W): 9.1
    • USB interface: USB 2.0
  8. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  9. WD-40 Specialist Silicone (Pelumas Silikon)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    WD-40 Specialist Silicone (Pelumas Silikon)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist SiliconePASANGAN YANG SEMPURNA UNTUK MELUMASI & MELINDUNGI BAGIAN KARETFungsi:Dengan aman melumasi, tahan air dan melindungi permukaan logam dan non-logam, termasuk karet, plastik dan vinil. Dilengkapi dengan formula yang cepat kering dan memberikan lapisan bening yang tidak mencemari permukaan dan tidak lengket sehingga kotoran tidak akan menempel kembali.- Tahan terhadap temperatur tinggi -73C sampai +260C.- Melepaskan & Mencegah bagian yang lengket.- Tahan air dan melindungi dari kelembapan.Penggunaan Aplikasi:- Puli- Katrol- Konveyor- Pipa- Pintu, Jendela, & Wiper mobil- Hand Grip Motor
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  10. WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    BARU
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp63.900

    WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dll
    atribut:
    • Initial Boiling Point (°C): 60
    • Solubility in Water: Insoluble
    • Specific Gravity: 0.66
    • Percent Volatile (%): 100
  11. SATA Industry Infrared Thermometer 800
    Mulai

    Rp1.199.900

    SATA Industry Infrared Thermometer 800
    Deskripsi:
    03032 Industrial Grade Infrared Thermometer 800°C Product Description ●Can measure 800°C ●Easy to operate ●Adjustable transmission powerThe instrument will automatically shut down after about 1 minute of no operation
    atribut:
    • Accuracy (°C): ±2℃ or ±2% of reading (±3.6℉ or ±2% of reading), whichever is greater
    • Battery Model/Quantity: 1.5V AAA/2 pieces
    • Emissivity: Adjustable from 0.10 to 1.00 (default 0.95), each adjustment is 0.01
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40 , relative humidity ≤85%
    • Resolution (°C): 0.1
    • Serial Number: 03032
    • Temperature Range (°C): -20 ~800
    • Weight Excluding Battery (g): 145±10
  12. ISKU Ring Key Toolbox (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp999.900

    ISKU Ring Key Toolbox (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Set Content : - Soket 18 x 1/2 inci: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm- Soket 13 x 1/4 inci: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm- 12 x Kunci Pas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm- 3 x Tombol Hex: 1.5, 2, 2.5mm- Soket busi 2 x 1/2 inci: 16, 21mm-2 x 1/2 "batang ekstensi -2 x kunci pas ratchet-2 x Sendi Cardan -2 x 1/4 "Batang Ekstensi-1 x adaptor 3 arah-1 x 1/4 "Tiang Ekstensi Fleksibel- T-Bar Geser 1 x 1/4"- Pegangan penyesuaian halus 1 x 1/4 inci- 1 x kotak peralatan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 37 x 27 x 7.5
    • Material: Chrome Vanadium CR-V
  13. TRUSCO Extension Coil Spring, Includes 20
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Extension Coil Spring, Includes 20
    Deskripsi:
    Spring wound as a hook with both ends tightened by applying constant tension to the wire material.
    atribut:
    • Allowable Error: JIS2 class
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304) · WPB (for spring stainless steel wire)
    • Specification: In blister-pack. Hook shape: reverse round hook
  14. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  15. EAZYPOWER Straight Shank HSS Extended-Length Drill Bits (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp229.900

    EAZYPOWER Straight Shank HSS Extended-Length Drill Bits (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Coolant Fed: Non-Coolant Through
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Drill Bit Point Angle (°): 135
    • Flute Type: Spiral
    • Number of Flutes: 3
    • Shank Type - Machining: Straight
    • Standards: Not Rated
    • UNSPSC: 27112801
Daftar Harga silicone lubricant Terbaru November 2026
Weston Silicone Lubricant (Pelumas Silikon)Rp61.900
STP Silicone Spray (Pelumas Silikon)Rp48.900
ZONE Motorcycle Lubricant All Purpose Silicone (Pelumas Motor)Rp18.900
WD-40 Specialist Food Grade Silicone (Pelumas Mesin Food Grade)Rp209.900
Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)Rp7.900
Hanna Instruments Syringe with Luer LockRp249.900
Vention Kabel HDMI Male to Male Braided 4K for TV ProjectorRp129.900
Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex (Mesin Cetak/Print Multifungsi)Rp15.999.900
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
WD-40 Specialist Silicone (Pelumas Silikon)Rp88.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)